Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17567
17567.080.073
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
Étrier en U type B Acier inoxydable (Inox) A2 M8X99X71X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
D (Inch)
2
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
99 mm
D (Inch)
2
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
60
E
71
Pour tuyau ø
2
L (mm)
99
L1
91
L2
61
L3
31
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17567.080.073
EAN
8712547004107
UBB
408373269708
UNSPSC
31161616