RVS
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
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17567
17567.080.057
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
Étrier en U type B Acier inoxydable (Inox) A2 M8X85X57X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
D (Inch)
1.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
85 mm
D (Inch)
1.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
48
E
57
Pour tuyau ø
1.5
L (mm)
85
L1
77
L2
53
L3
29
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17567.080.057
EAN
8712547004091
UBB
408373269625
UNSPSC
31161616