text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Emma Chaussures de sécurité Storm XD XD 47 S1P

  1. N° ART 8M954361
  2. EAN 8715316112539
  3. UBB 500672237145
  4. UNSPSC 46181600
  5. N° Article du fabricant 965560-47

Marchez sur des ressorts. Le modèle STORM, grâce à son embout acier parfaitement intégré, assure la protection de vos pieds contre les chutes d'éléments en acier et d'autres dangers extérieurs ; il constitue la chaussure idéale pour les activités intérieures comme l'assemblage, la logistique et l'électronique susceptibles d'impliquer la manutention d'objets plus lourds. Le modèle STORM est certifié ESD. Son revêtement résistant à l'usure débouche sur la possibilité d'exécuter des travaux en position agenouillée sans risque d'endommager directement l'embout. Par ailleurs, cette chaussure haute maintient les pieds au sec grâce à la doublure Hydro-Tec Sanitized Silver assurant l'absorption et l'évacuation rapide de la transpiration.

Titre de couleur Noir/Gris
Anti-dérapant Oui
Caractéristiques antistatiques ESD
Gamme de tailles 47
Catégorie de sécurité S1P
Atributes largeur XD
Matiere de la tige Microfibre
Matiere de la doublure Hydro-Tec Sanitized Silver
Semelle Tissé pénétration zéro
Semelle interieure Antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Semelle intermediare PU
Embout exterieur Revêtement PU extra résistant à l'abrasion
Fermeture Lacets Noir/Gris
Semelle d'usure GripForce Easy Twist
EN 20345:2011(E)