text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Mocassin Vera on yellow D 506534 D 48 S2

  1. N° ART 5O147659
  2. EAN 8715316117770
  3. UBB 500672255113
  4. UNSPSC 46181600
  5. N° Article du fabricant 506534-48

Prix par 
-


Emballé par : 1

EXTREMELY COLORED. Une chaussure facile à laver pour plus d'hygiène. La Vera est certainement la chaussure la plus facile à entretenir. Le dessus est entièrement lavable grâce à sa structure en microfibre. Respirante, la Vera a été conçue pour offrir une hygiène irréprochable, grâce au Hydro-TecÒ Sanitized Silver. Résistante aux tâches, au gras et à la saleté. Sa semelle a été spécialement développée pour les surfaces carrelées et tous les revêtements faciles à laver de l'industrie Agroalimentaire et de la Restauration. Et en cas de déversement, Vera vous gardera au sec et debout.

Titre de couleur Blanc
Anti-dérapant Oui
Caractéristiques antistatiques Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
Modèle Mocassin
Gamme de tailles 48
Type nr. 506534
Catégorie de sécurité S2
Atributes largeur D
Matiere de la tige Microfibre
Matiere de la doublure Hydro-Tec Sanitized Silver
Semelle Non tissé antistatique
Semelle interieure Antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Non
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Semelle intermediare PU
Embout exterieur PU
Fermeture Élastique
Semelle d'usure GripForce Easy Twist
EN 20345:2011