text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas Milano 106090 D 40 S3

  1. N° ART 2O364977
  2. EAN 8715316076329
  3. UBB 500633079909
  4. UNSPSC 46181605
  5. N° Article du fabricant 106090-40

Prix par 
-


Emballé par : 1

Une vision stylée de la sécurité. La chaussure business qui a du style et qui protège intégralement le pied. Dessus résistant à l'eau, semelle intérieure anti-pénétration, embout protecteur en acier... Pour toutes ces raisons, la Milano est la chaussure des agents de Sécurité. Version basse de la Modena, offrant un maintien supplémentaire des jambes, la Milano est une chaussure spécialement conçue pour rester debout, marcher et, à l'occasion, courir.

Titre de couleur Noir
Caractéristiques antistatiques ESD 0,1 - 35 M Ohm
Modèle Bas
Gamme de tailles 40
Type Milano
Type nr. 106090
Catégorie de sécurité S3
Atributes largeur D
Matiere de la tige Cuir pleine fleur
Matiere de la doublure Smartec Air Sanitized Silver & Cuir Wellness®
Semelle Tissé pénétration zéro
Semelle interieure Antibactérien avec couche supérieure en cuir
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
Structure de la tige Galbé
Fermeture Lacets noirs
Semelle d'usure Caoutchouc nitrile
EN 20345:2011