text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas Evoke XD 717560 XD 42 S2

  1. N° ART 2G932067
  2. EAN 8715316073526
  3. UBB 500633004907
  4. UNSPSC 46181605
  5. N° Article du fabricant 717560-42

Prix par 
-


Emballé par : 1

Boostée au Hydro-TecÒ Sanitized Silver pour garder vos pieds frais et secs. Un design contemporain largement inspiré des chaussures de sport et un authentique bien-être. Le dessus en cuir de nubuck de la Evoke procure un bon maintien des pieds et des jambes, mais aussi souplesse et confort. Cette chaussure offre une protection intégrale avec un embout en synthétique et des semelles renforcées. La fraicheur de vos pieds est garantie grâce au système Hydro-TecÒ Sanitized Silver par Emma.

Titre de couleur Gris/Noir
Caractéristiques antistatiques Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
Modèle Bas
Gamme de tailles 42
Type Evoke XD
Type nr. 717560
Catégorie de sécurité S2
Atributes largeur XD
Matiere de la tige cuir de nubuck
Matiere de la doublure Smartec Air Sanitized Silver
Semelle Non tissé antistatique
Semelle interieure Semelle intérieure antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Nihil
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Fermeture Lacets noirs/gris
Semelle d'usure GripForce® Easy Twist
EN 20345:2011