text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main coupeur moyen E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO2

  1. N° ART 8E890366
  2. EAN 7320760203729
  3. UBB 500631690517
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant E542BA2NO2
a 4
Matière de base HSS
d1 BA 2
d2 5
Diamètre (mm) 4.70
Foret ø 4
Revêtement Blanc
L1 58
L2 12
L3 7
L4 20
p 0.81
Type de taraud NO2
Type E542
z 3
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
ISO 529