text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E119 DIN 5157 HSS Blanc 1.1/4Inx11 NO3

  1. N° ART 3R681968
  2. EAN 7320760084410
  3. UBB 500630172509
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant E1191.1/4NO3
a 24
Matière de base HSS
d1 1.1/4
d2 32
Diamètre (mm) 41.91
Foret ø 39.50
Revêtement Blanc
L1 125
L2 40
p 11
Type de taraud NO3
Dents par pouce 11
Type E119
z 6
DIN 5157