Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01040
01040.080.060
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
Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M8X60X44,6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
60
Lg (max.)
44.6
P
1.25
s
13
Tolérance foret ø
H7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
609
Numéros d'articles
Numéro d'article
01040.080.060
EAN
8717077009288
UBB
500644607318
UNSPSC
31161620