text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M16X60X34

  1. N° ART 01040.160.060
  2. EAN 8715492018274
  3. UBB 950351995200
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 60
Lg (max.) 34
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
DIN 609
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b:50mm<L≤150mm 27
b (min.): L>150mm 32
b:L≤50mm 25
ds (k6) 17 (17,001-17,012)
k 10
P 2
s 24
Tolérance foret ø H7
  1. Télécharger le modèle CAO