text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 10.9 M16X70X44

  1. N° ART 01041.160.070
  2. EAN 8717077280144
  3. UBB 500647900538
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 70
Lg (max.) 44
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 609
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b:50mm<L≤150mm 27
b (min.): L>150mm 32
b:L≤50mm 25
ds (k6) 17 (17,001-17,012)
k 10
P 2
s 24
Tolérance foret ø H7
  1. Télécharger le modèle CAO