Boulons de charrue
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
Boulons de charrue
01036
01036.120.025
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M12X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.)
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
11.05
v (max.)
12.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈608
Numéros d'articles
Numéro d'article
01036.120.025
EAN
8717077048379
UBB
500644987231
UNSPSC
31161612