text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M10X50

  1. N° ART 01036.100.050
  2. EAN 8715492017833
  3. UBB 951351989193
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 50
Classe 8.8
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
DIN ≈608
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 26
dk (max.) 19.65
P 1.50
fn (max.) 8,45
v (max.) 10.58
  1. Télécharger le modèle CAO