text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier Brut 4.6 M6X75

  1. N° ART 16180.060.075
  2. EAN 8717077035508
  3. UBB 500644869009
  4. UNSPSC 31161610

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d1 M6
Longueur (L) (mm) 75
Classe 4.6
Diamètre (d-D) M6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
DIN 444 B
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): L≤125mm 18
d2 (H9) 6
d3 (max.) 14
P 1
s (max.) 7
  1. Télécharger le modèle CAO