text.skipToContent text.skipToNavigation

Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 2,5X10MM

  1. N° ART 39760.025.010
  2. EAN 8717077085381
  3. UBB 500645382473
  4. UNSPSC 31163215

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
d1 2.5
Diamètre (mm) 2.5
Longueur (L) (mm) 10
Remarques
  • Diamètre d₂ est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d₁ (nominal) est H11.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Revêtement Brut
DIN 1476
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.7
d3 4.4
f ≈ 0.7
k 1.4
r ≈ 2.4
Tolérance +0/-0.075
  1. Télécharger le modèle CAO