text.skipToContent text.skipToNavigation

Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 2,3X4MM

  1. N° ART 39760.023.004
  2. EAN 8717077085275
  3. UBB 500645414805
  4. UNSPSC 31163215

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
d1 2.3
Diamètre (mm) 2.3
Longueur (L) (mm) 4
Remarques
  • Diamètre d₂ est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d₁ (nominal) est H11.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Revêtement Brut
DIN 1476
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.5
d3 4
f ≈ 0.5
k 1.4
r ≈ 2.1
Tolérance +0/-0.075