text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN PROJECTEUR HALOGÈNE 1171380

  1. N° ART 1G719919
  2. EAN 4007123249503
  3. UBB 500647294403
  4. UNSPSC 39112006
  5. N° Article du fabricant 1171380

Prix par 
-


Emballé par : 1

Projecteur halogène H 500 IP54. Pour le montage à l'intérieur et à l'extérieur, IP54. Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface. Diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur dépoli. Vitre en verre sécurit. Support orientable pour fixation murale ou sur pied télescopique BS 250 Réf. 1 17061 0 ou ST 300 Réf. 1 17031 0. Carton illustré. Compatible avec des ampoules des classes énergétiques B - E. Fourni avec une source lumineuse classe énergétique C. Puissance: 400 W. Lumen: 8545 lm. Efficacité de la lampe: 21 lm/W. Kelvin: 2900 K. Culot: R7s. Couleur: Noir.