text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Le marquage thermorétractables M71-375-1-342YL 100PC

  1. N° ART 5T131047
  2. UBB 500671533825
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 114979

Prix par 
-


Emballé par : 1

Les marqueurs PermaSleeve sont une solution de marquage de fils combinant rapidité, facilité d’utilisation et durabilité pour une identification de haute qualité et pour longtemps. Ces manchons sont autoextinguibles et répondent aux exigences des normes SAE AMS-DTL-23053/5 Classe 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 méthode 215K et UL224. En cours d’homologation CSA.

Thermorétractables  autoextinguibles

Titre de couleur Jaune
Largeur (mm) 25.78
Matière de base Manchon en polyoléfine thermorétractable
Légende Manchons de marquage de fils PermaSleeve pour l’étiqueteuse BMP71
Max. service temp. ° C 135 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm) 8.13
Min. service temp. ° C -55 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm) 3.18
Technologie d'impression Thermal Transfer
Côtés imprimables Imprimable Recto
Conformité Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
Industrie Aérospatiale; télécom et datacom; défense; électrique; transports publics
Contenu (pcs) 100
Finition Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Procédé d'application Identification de fils et câbles
Hauteur 16.4
Longueur (L) (mm) 25.78
Type nr. B-342
Poids (g) 113
Forme Rectangle