text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Etiquettess Vinyl GEFAHR B85-178X254-595 60PC

  1. N° ART 2Q302205
  2. UBB 500671643715
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 130792

Prix par 
-


Emballé par : 1

BBP85, BBP85 Etiquettes - Vinyle 178x254 GEFAHR, B85-178x254-595-GEFAHR

Titre de couleur Blanc/Rouge
Largeur (mm) 178
Composant adhésif Acrylique permanent
Matière de base Vinyle
Légende BBP85 Etiquettes - Vinyle 178x254 GEFAHR
Langue de légende Allemand
Max. service temp. ° C 82 °C
Min. service temp. ° C -40 °C
Description du PIC GEFAHR
Industrie Transformation des boissons;Identification de bâtiments;Produits chimiques;Construction;Éducation;Services énergétiques;Transformation des aliments;Administration;Santé;Fabrication;Maritime;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Industrie de transformation;Papeterie;Tourisme et loisirs;Entreposage et logistique
Finition Gloss , Glanz , luciu , Połysk , Brillo , Lesk , Glanzend , Glossza , Gloss , lesk
Procédé d'application Continuous Tapes for Printers
Hauteur 254
Epaisseur 0.102
Type nr. B-595