text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Etiquettes TLS2200 PTL-33-427-BL 100PC

  1. N° ART 1D101381
  2. UBB 500671724994
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 018532

Prix par 
-


Emballé par : 1

M611/BMP61/BMP71/TLS2200/TLS PC LINK Consumables, Étiquettes auto-protégées en vinyle pour M611, BMP61 et BMP71, PTL-33-427-BL

Self-laminating Self-Extinguishing Excellent water & oil resistance Excellent abrasion and smudge resistance

Largeur (mm) 38.1
Composant adhésif Acrylique permanent
Matière de base Vinyle auto-protégé
Légende Étiquettes auto-protégées en vinyle pour M611, BMP61 et BMP71
Max. service temp. ° C 70 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm) 24.30
Min. service temp. ° C -70 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm) 10.80
Technologie d'impression Thermal Transfer
Répétition verticale (mm) 104.78
Industrie Télécommunication; Electrique
Contenu (pcs) 100
Finition Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Procédé d'application Identification de fils et câbles;Étiquetage d’équipements audiovisuels et datacom
Hauteur 101.6
Epaisseur 0.102
Type nr. B-427
Poids (g) 134
Forme Rectangle