text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady DC SafeLex avec câble en acier gainé 1M

  1. N° ART 5I825313
  2. UBB 500671681582
  3. UNSPSC 46180000
  4. N° Article du fabricant 145554

Prix par 
-


Emballé par : 1

Dispositif polyvalent pour consigner plusieurs points d’isolation d’énergie électrique ou des vannes. Le corps en forme de mâchoire de sécurité identifie clairement les équipements consignés et peut accueillir jusqu’à 6 cadenas de sécurité.

Titre de couleur Rouge/Noir
Largeur (mm) 63.5
Matière de base Polycarbonate
Numéro d'article Brady LOTO-75
Légende Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex — Câble en acier gainé de 1 m
Max. service temp. ° C 120 °C
Max. diamètre de fil / câble (mm) 4.10
Nombre maximum de cadenas 6
Min. service temp. ° C -40 °C
Min. diamètre de fil / câble (mm) 4.10
Réglementation du produit IMO
Matière de la manille / du câble Câble métallique gainé
Conformité OSHA 1910.147
Longueur du câble (mtr) 1
Contenu (pcs) 1
Nombre de trous 6
Depth (mm) 25.40
Hauteur 127
Longueur (mtr) 1
Type nr. LOTO-75
Poids (g) 12