text.skipToContent text.skipToNavigation

BOULONNEUSE 1"

  1. N° ART 1007400A
  2. EAN 8717659220674
  3. UBB 500613765006
  4. UNSPSC 27112713
  5. N° Article du fabricant 1007400A

Prix par 
-


Emballé par : 1
Largeur (mm) 175
Prise d'air (inch) 1/2
Capacité de charge 39
Taille d'entraînement 1 Inch
Hauteur 160
Longueur (L) (mm) 355
Débit de volume max. 11.6 L / Sec
Pression d'air max. (Bar) 6.3
Torque 3800 Nm
Hose diameter 16 mm
TPM (tour par minute) 4100