Boulons de construction métallique
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
Boulons de construction métallique
01222
01222.100.050
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
Boulon avec écrou de construction EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M10X50
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8/8
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
M10
Longueur
50 mm
Classe
8.8/8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Boîtes complètes uniquement.
Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
En comparaison aux vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), les vis et écrous conformément à l'EN 15048 ont un marquage supplémentaire 'SB' (Structural Bolting, boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
Une déclaration de performance (DoP) est disponible.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014/4032
EN
15048
Numéros d'articles
Numéro d'article
01222.100.050
EAN
8717077050228
UBB
500645005850
UNSPSC
31161620