text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance SGM envergure 500 mm col de cygne 140 mm boule BE


Augmentation plus rapide de la tension grâce à la forme de profil optimisée. 20 % d’effort de serrage supplémentaire par rotation de la broche. Coulisseau en forme de U pour une stabilité maximale. Effort de serrage jusqu’à 12 000 N avec un couple de serrage de 40 N.m. Longue durée de vie grâce à une plaque de pression spéciale thermo-résistante avec insertion en acier fritté, inclinable jusqu’à 35°

Numéro d'article K0435.000.050
Plage de serrage 500 - 500
Longueur de mâchoire 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. 35
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage 500 - 500
Longueur de mâchoire 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. 35

Numéros d'articles

Numéro d'article K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SG50M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.