Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
7H786155
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
Bahco Multiplicateurs de couple 89222CR-1000
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Système de verrouillage à cliquet disponible sur tous les multiplicateurs Couple de sortie maximal jusqu’à 7 000 Nm Toujours utiliser avec une clé dynamométrique (en serrage et desserrage) pour éviter de dépasser le couple maximal du multiplicateur Précision ±4 % Le système de verrouillage à cliquet contient les forces générées lors du serrage, rendant possible ce qui serait autrement difficile, dangereux ou même impossible. Les dimensions compactes permettent un excellent accès et une manipulation simple et sûre Léger pour sa capacité de couple Livré avec un bras de réaction coudé Livré dans un boîtier en plastique portable avec mousse Chaque multiplicateur est fourni avec son propre certificat de calibration unique permettant le calcul précis du couple d’entrée pour les applications critiques Fabriqué au Royaume-Uni
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H786155
EAN
7314150415441
UBB
500711002625
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
89222CR-1000