text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fraise lime carbure  HSS A1225EC

  1. N° ART S5463.001.585
  2. EAN 7311518023409
  3. UBB 203203098165
  4. UNSPSC 23251706
  5. N° Article du fabricant HSSG-A1225EC

Prix par 
-


Emballé par : 1

Fraise lime HSS, cylindrique

Fraises limes en acier rapide (HSS) Les limes en acier rapide sont utilisées principalement pour l’usinage d’acier doux, d’aluminium, de bronze, de laiton, etc Elles sont également recommandées lorsque les conditions optimales d’usinage ne peuvent être maintenues ou lorsque les risques de vibrations ou de chocs sont élevés Egalement utilisables à vitesse lente Les différentes tailles :M : Moyenne, pour l’usinage d’acier non trempé et de matériaux moyennement durs en conditions normales d’utilisationEC : Extra grosse, pour matériaux doux lorsque le taux d’enlèvement doit être élevé. Evite le bourrage des copeaux dans la denture Conditionnement : Boîte plastique. Regroupement par cinq pièces

Diamètre (mm) 12
Remarques
  • Grosses limes en acier rapide (HSS).
  • Les limes en acier rapide sont utilisées principalement pour l’usinage d’acier doux, d’aluminium, de bronze, de laiton, etc.
  • Elles sont également recommandées lorsque les conditions optimales d'usinage ne peuvent être maintenues ou lorsque les risques de vibrations ou de chocs sont élevés.
  • Également utilisables à vitesse lente.
  • M: Moyenne, pour l’usinage d’acier non trempé et de matériaux moyennement durs en conditions normales d’utilisation.
  • EC: Extra grosse, pour matériaux doux lorsque le taux d’enlèvement doit être élevé.
  • Évite le bourrage des copeaux dans la denture.