text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4X569990
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gedore 1.13/00 Extracteur de bornes de batterie externe à 3 bras Largeur de mâchoire 70 mm Profondeur de mâchoire 80 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4X569990
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
100
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
100
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
14
Profondeur du pied de crochet (mm)
8
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
70
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.13/00
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X569990
EAN
4036976112092
UBB
500642668643
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1628410