text.skipToContent text.skipToNavigation

3M SJ3560 Dual lock système Transparent 19MMX45,7M

  1. N° ART 5H906630
  2. UBB 500667380355
  3. UNSPSC 31201500
  4. N° Article du fabricant 356019

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement

Système ouvrable et refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 applications intérieures et extérieures, 19 mm x 45.7 m

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces. . Boite distributrice SJ3560 . Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures . Picots type 250 . Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée . Bonne résistance aux plastifiants

Titre de couleur Transparent
Largeur (mm) 19
Longueur (mtr) 45.7