text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 565 D. 125 mm granulation 36 INOX corindon zirconien KLINGSP


Numéro d'article S0412.000.036
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 2
Code Douanier 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0412.000.036
EAN 4014855026883
UBB 240216463283
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.