Étriers en U
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
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17243
17243.060.034
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
Étrier en U type B Acier Electro zingué M6X53X34X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
D (Inch)
0.75
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
53 mm
D (Inch)
0.75
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
25
d-D
M6
d
6
D (mm)
27
E
34
Pour tuyau ø
0.75
L (mm)
53
L1
47
L2
33.5
L3
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17243.060.034
EAN
8712547003919
UBB
408373268221
UNSPSC
31161616