Étriers en U
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
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17243
17243.060.029
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
Étrier en U type B Acier Electro zingué M6X42X29X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
D (Inch)
0.5
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
42 mm
D (Inch)
0.5
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Pour tuyau ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17243.060.029
EAN
8712547003902
UBB
408373000178
UNSPSC
31161616