text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier Electro zingué 04 M42X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M42
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 376
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Normes

DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 11380.420.150
EAN 8717077035010
UBB 500644864133
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.