text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, le texte descriptif de certain produits est dupliqué, nous sommes en train de résoudre cette erreur, les informations affichées restent tout de même correcte. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M27

  1. N° ART 01337.270.001
  2. EAN 8715494421454
  3. UBB 500611919415
  4. UNSPSC 31161727

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27
Classe 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
ISO 4032
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

m (max.) 23.8
P 3
s 41
  1. Télécharger le modèle CAO