text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne, type haut, décolleté DIN 1587 Laiton CU2/CU3 Chromé tourné M12

  1. N° ART 47361.120.001
  2. EAN 8717077230491
  3. UBB 500648897568
  4. UNSPSC 31161705

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires tourné
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Revêtement Chromé
Filetage Filetage métrique
DIN 1587
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk (max.) 18
h 22
m (max.) 10
P 1.75
s 19
t 16
  1. Télécharger le modèle CAO