text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 180 mm gaines multicomposant KNIPEX


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Numero articolo K1070.600.180
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier 8203200000
Type Diagonal Cutter Multi-Component Handle

Descrizione

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Numeri di articolo

Numero articolo K1070.600.180
EAN 4003773033813
UBB 419104152501
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  70 06 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.