text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coupe-câble à cliquet 32-52mm 255mm Longueur


Numéro d'article 6T793993
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 255
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 255
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Oui
Marque Facom
Poids par pièce (g) 737
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T793993
EAN 3148511754887
UBB 500639808616
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 413A.32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.