text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 867/1 TZ 1/4 po. T 10 longueur 25 mm zone de torsion, dur tenace WERA


Tenace. Pour une utilisation universelle. Avec zone de torsion. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement sur les longueurs de 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173 C 6,3Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173 E 6,3

Numéro d'article
Système à vis Torx
Longueur totale 25
Taille (TX) 10
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement 6.3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale 25
Taille (TX) 10
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement 6.3
Type de tête croisée Autre

La description

Tenace. Pour une utilisation universelle. Avec zone de torsion. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement sur les longueurs de 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173 C 6,3Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173 E 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 81270.100.026
EAN 4013288015754
UBB 203124008624
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066305001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.