text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 A Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4", 2 x 28 mm


Douille à embout à emmanchement 1/4". Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

Numéro d'article 8V818611
Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 2
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Douille à embout à emmanchement 1/4". Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003330001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.