text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts Z, PZ 1 x 70 mm


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81552.001.070
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier
Model 855/4Z

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81552.001.070
EAN 4013288014955
UBB 203112072921
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060027001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.