text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts Z SB, PH 2 x 25 mm, 2 pièces


Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 81607.002.025
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 16.4
Code Douanier 8207903000
Model 851/1 Z SB
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 81607.002.025
EAN 4013288029065
UBB 240232999690
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073305001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.