text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 840/4 Z 1/4 po. 6,0 mm longueur 89 mm dur tenace, HEX-Plus WERA


Tenace. Pour une utilisation universelle. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement sur les longueurs de 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-C 6,3Entraînement sur les longueurs de 50 / 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-E 6,3Avantages distinctifs du produit : Le profil Hex-Plus ménage la vis grâce à sa surface d’appui plus grande et évite ainsi considérablement le danger d’arrondissement des têtes de vis

Numéro d'article 6X510517
Système à vis À six pans avec Plus Minus
Longueur totale 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Taille de bit 6
Dimension de raccordement 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis À six pans avec Plus Minus
Longueur totale 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Taille de bit 6
Dimension de raccordement 6.3

La description

Tenace. Pour une utilisation universelle. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement sur les longueurs de 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-C 6,3Entraînement sur les longueurs de 50 / 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-E 6,3Avantages distinctifs du produit : Le profil Hex-Plus ménage la vis grâce à sa surface d’appui plus grande et évite ainsi considérablement le danger d’arrondissement des têtes de vis

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X510517
EAN 4013288094285
UBB 500643358673
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059633001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.