text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 Z HEX-PLUS 7X25

  1. N° ART 5N776669
  2. EAN 4013288038173
  3. UBB 500643346470
  4. UNSPSC 31161507
  5. N° Article du fabricant 05056332001

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d’appui plus vastes dans la tête de vis. L’effet d’entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Pour vis à six pans creux Extra-rigides, pour un usage universel Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux Attachement six pans 1/4" (Wera série 1) Pour Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Largeur (mm) 8
Longueur (L) (mm) 25
Contenu (pcs) 1
Hauteur 7
Taille 7
Size 7.0x25
Poids (g) 7
Contenu du jeu 840/1 Embouts Hex-Plus Z, 7 x 25 mm