text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 BTZ HEX-PLUS 3X25

  1. N° ART 9R297520
  2. EAN 4013288182449
  3. UBB 500643344079
  4. UNSPSC 31161507
  5. N° Article du fabricant 05056683001

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Embouts BiTorsion pour vis six pans creux, avec zone de torsion élastique dans laquelle est rejetée l’énergie cinétique lors des pics de charge. De moindre dureté, la zone BiTorsion permet d’éviter le vrillage de la pointe de l’embout lors des fortes contraintes. D’où un gain significatif de longévité du produit. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4" convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Convient aux vis à six pans creux Extra-rigides, pour un usage universel Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées Attachement six pans 1/4" (Wera série 1) Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Largeur (mm) 7
Longueur (L) (mm) 25
Contenu (pcs) 1
Hauteur 7
Size 3.0x25
Poids (g) 4
Contenu du jeu 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 3 x 25 mm