text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 800/2 Z 1X5.5X41

  1. N° ART 8H087353
  2. EAN 4013288011251
  3. UBB 500643341265
  4. UNSPSC 31161507
  5. N° Article du fabricant 05057213001

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Pour vis à fente Extra-rigides, pour un usage universel Emmanchement hexagonal 5/16" (série 2 Wera) Pour Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Largeur (mm) 9
Longueur (L) (mm) 41
Contenu (pcs) 1
Hauteur 8
Size 1.0x5.5x41
Epaisseur de la pointe 1
Largeur de la pointe 5.5
Type nr. 800/2 Z
Poids (g) 10
Contenu du jeu 800/2 Embouts Z, 1 x 5.5 x 41 mm