text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 3867/1 TS TORX SB 20X25

  1. N° ART 6K346555
  2. EAN 4013288117694
  3. UBB 500643268419
  4. UNSPSC 31161507
  5. N° Article du fabricant 05073622001

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement

Embouts haute qualité en inox, pour vis à empreinte TORX®. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d’éviter la rouille erratique disgracieuse. Avec zone Torsion : sur les embouts de la gamme Torsion, cette zone sert à amortir les pics de couple. L’usure précoce est évitée, la longévité de l’embout accrue. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Pour éviter les problèmes de rouille: visser l’inox avec de l’inox! Pour vis TORX® Embouts Torsion contre l’usure précoce Attachement six pans 1/4" Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Largeur (mm) 60
Longueur (L) (mm) 100
Contenu (pcs) 1
Entraînement TX 20
Hauteur 10
Size 1 x TX 20x25
Poids (g) 10
Contenu du jeu 1x 3867/1 Embouts TORX® TS SB, acier inoxydable, TX 20 x 25 mm; 1x 3867/1 Embouts TORX® TS, acier inoxydable, TX 20 x 25 mm