text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 300 TX 9 1,4 Nm fixe WERA


Avec poignée Kraftform avec lame hexagonale et pointe chromée Black Point. À l’atteinte du couple de rotation, le tournevis dynamométrique se déclenche mécaniquement et le signale de manière sonore et tactile. Précision de ± 10 %- Couple de rotation préréglé, non modifiable- Lame longue fine à six pans de 4 mm seulement- Couple de rotation préréglé protégé contre les manipulations par une bague scellée- Contrairement au couple de serrage, le couple de desserrage n’est pas limité- Marquage de la poignée avec le symbole d’empreinte de la vis, sa taille et le couple de rotation préréglé

Numéro d'article 6C627451
Isolé Non
Poids 125
Longueur totale 178
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage 1.4 - 1.4
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 125
Longueur totale 178
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage 1.4 - 1.4
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 10
Certifié VDE Non

La description

Avec poignée Kraftform avec lame hexagonale et pointe chromée Black Point. À l’atteinte du couple de rotation, le tournevis dynamométrique se déclenche mécaniquement et le signale de manière sonore et tactile. Précision de ± 10 %- Couple de rotation préréglé, non modifiable- Lame longue fine à six pans de 4 mm seulement- Couple de rotation préréglé protégé contre les manipulations par une bague scellée- Contrairement au couple de serrage, le couple de desserrage n’est pas limité- Marquage de la poignée avec le symbole d’empreinte de la vis, sa taille et le couple de rotation préréglé

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C627451
EAN 4013288093356
UBB 500643622003
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05027933001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.