text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 0,028X40

  1. N° ART 6J876843
  2. EAN 4013288152206
  3. UBB 500643254054
  4. UNSPSC 27111701
  5. N° Article du fabricant 05345284001

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement

Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. La crête pivotante servant d’appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un « tortillement » très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n’a plus lieu d’être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d’ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Tournevis Kraftform Micro Pour vis à six pans creux Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Longueur (L) (mm) 137
Largeur (mm) 13
Contenu (pcs) 1
Hauteur 13
Size 0,028"x40
Poids (g) 12
Contenu du jeu 2054 Tournevis électronicien pour vis six pans creux, 0.028" x 40 mm