text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 1578 A MICRO 0.23X1.5X40

  1. N° ART 3I277271
  2. EAN 4013288039040
  3. UBB 500643239626
  4. UNSPSC 27111701
  5. N° Article du fabricant 05030101001

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement

Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l’électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d’appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un « tortillement » très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n’a plus lieu d’être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d’ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente Outil antistatique avec résistance superficielle 10^9 ohms Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Longueur (L) (mm) 137
Largeur (mm) 13
Longueur de la lame 40
Contenu (pcs) 1
Hauteur 13
Size 0.23x1.5x40
Epaisseur de la pointe 0.23
Largeur de la pointe 1.5
Type nr. 1578 A ESD Micro
Poids (g) 11
Contenu du jeu 1578 A ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente, 0.23 x 1.5 x 40 mm