Prise d'air (inch) |
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
|
Capacité de charge |
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
,
8 - 10
|
Taille d'entraînement |
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
|
Vitesse à vide |
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
,
8200
|
Débit de volume max. |
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
,
5.8 l/sec
|
Pression d'air max. (Bar) |
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
|
Torque |
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
,
31 - 55 Nm
|