text.skipToContent text.skipToNavigation

VISSUESES HYDROTENSION 1/4 PANS YX-380A

  1. N° ART YX-380AYOK
  2. EAN 8717981087198
  3. UBB 500619108862
  4. UNSPSC 27112713
  5. N° Article du fabricant YX-380A

Les visseuses hydrotension Yokota, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Modèle pistolet.

Prise d'air (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Capacité de charge 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8 , 6 - 8
Taille d'entraînement 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Vitesse à vide 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000 , 10000
Débit de volume max. 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec , 5.0 l/sec
Pression d'air max. (Bar) 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3
Torque 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm , 29 - 44 Nm